Beli alat security di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Amano Alat Patroli Satpam
    Mulai

    Rp7.899.900

    Amano Alat Patroli Satpam
    atribut:
    • Temperature (°F): 14-113
    • Humidity (%): 10-90 (non-condensing)
    • Dimensions (inch): 6.9x5.9x2
    • Power Consumption (W): Normal 3, Maximum 6
  2. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  3. Amano Time Recorder
    Mulai

    Rp11.999.900

  4. TOSITA Electric Mixer
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOSITA Electric Mixer
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Rotation Speed (rpm): 900
    • Dimensions (cm): 32x29.5x20.5
  5. Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)
    Deskripsi:
    Usage:Entering limitation and segmentation of check, repair and cleaning, etc. in the factory, the electric power plant, the parking lot, and building services.
    atribut:
    • Specification: 2pcs of Traffic cone attachments
    • Material: Sheet: soft PVC, reel case: ABS plastic
    • Weight (g): 300
    • Stroke (m): Sheet: 5
    • Sheet Width (mm): 60
    • Sheet Thickness (mm): 0.2
  6. DCK Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp989.900

    DCK Mixer
    atribut:
    • Power (W): 800
    • Steering Paddle Diameter (mm): 160
    • Steering Padle Thread Diameter: M12
    • No Load Speed (rpm): 680
  7. DCA Mixer
    Mulai

    Rp749.900

    DCA Mixer
    Deskripsi:
    A quality Power Tools with spare parts guaranteed, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be used to stir the paint
    atribut:
    • Diameter of Mixing Wheel: 160
    • No Load Speed (rpm): 550
    • Rated Input Power (W): 800
  8. Amano Ribbon
    Mulai

    Rp84.900

    Amano Ribbon
    atribut:
    • Compatible for: BX-6000; EX3000 - 3200; EX5100-5300; EX6000-6200; EX3500; CP-3000
  9. Amano Ribbon
    Mulai

    Rp459.900

  10. Amano Mesin Absensi
    Mulai

    Rp8.899.900

    Amano Mesin Absensi
    Deskripsi:
    EX-3500N Electronic Time Clock Benefits:- Simple programming and operation
    atribut:
    • Color: White
  11. KRISBOW Traffic Baton LED 2 Function (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Traffic Baton LED 2 Function (Tongkat Lampu Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Light weight Compact Easy to operate.
    atribut:
    • Color: Red
    • Length (mm): 540
    • Diameter (mm): 40
    • LED Qty: 6+1 LED
    • Functions: Flash-steady-top light
    • Batteries: 2D batteries
  12. Amano Station Key
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Amano Station Key
    Deskripsi:
    Station Key adalah Kunci nomor untuk mesin kontrol security Amano PR-600. Kunci ini tersedia banyak nomor dari 1-100. Station Key ini yang di pakai untuk menghasilkan cetakan pada mesin amano. Tiap Nomor yang tertera pada kunci dapat tercetak di kertas, fungsinya yaitu untuk membedekan titik tempat yang di letakkan station key.
  13. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  14. Secure Time Recorder
    Mulai

    Rp1.170.000

  15. Non Brand Attendance Card (Kartu Absensi)
    Mulai

    Rp28.900

Daftar Harga alat security Terbaru October 2026
Amano Alat Patroli SatpamRp7.899.900
Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)Rp4.999.900
Amano Time RecorderRp11.999.900
TOSITA Electric MixerRp1.299.900
Chuhatsu Hanbai Barrier Reel (Pita Pembatas Otomatis/Retractable Barrier)Rp1.099.900
DCK MixerRp989.900
DCA MixerRp749.900
Amano RibbonRp84.900
Amano RibbonRp459.900
Amano Mesin AbsensiRp8.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)